MEHLER - UP-Verteilertürrahmen, IP30+Tür außen B1501xH1414xT135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UHA-5F
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1501 mm
Höhe - 1414 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203096032
Sonepar Artikelnummer
120073915
Hersteller Artikelnummer
UHA-5F
Hersteller Typ
UHA-5F
Hersteller Artikel Nr.:
UHA-5F
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1501 mm
Höhe:
1414 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
128 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


