MEHLER - UP-Verteilertürrahmen, IP30+Tür außen B1501xH789xT135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UHA-2F
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1501 mm
Höhe - 789 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203095493
Sonepar Artikelnummer
120073861
Hersteller Artikelnummer
UHA-2F
Hersteller Typ
UHA-2F
Hersteller Artikel Nr.:
UHA-2F
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1501 mm
Höhe:
789 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
128 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


