MEHLER - UP-Verteilertürrahmen, IP30+Tür außen B796xH2039xT135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UHA-8C
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 796 mm
Höhe - 2039 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203096483
Sonepar Artikelnummer
120073960
Hersteller Artikelnummer
UHA-8C
Hersteller Typ
UHA-8C
Hersteller Artikel Nr.:
UHA-8C
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
796 mm
Höhe:
2039 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
128 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


