MEHLER - UP-Verteilertürrahmen, Kl.II, inkl. PW außen B1391xH1089xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM-3IE
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1391 mm
Höhe - 1089 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203028927
Sonepar Artikelnummer
120055431
Hersteller Artikelnummer
UM-3IE
Hersteller Typ
UM-3IE
Hersteller Artikel Nr.:
UM-3IE
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1391 mm
Höhe:
1089 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
245 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


