MEHLER - UP-Verteilertürrahmen, Kl.II, inkl. PW außen B1691xH1714xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM-6IF
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1691 mm
Höhe - 1714 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203030012
Sonepar Artikelnummer
120055576
Hersteller Artikelnummer
UM-6IF
Hersteller Typ
UM-6IF
Hersteller Artikel Nr.:
UM-6IF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1691 mm
Höhe:
1714 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
245 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


