MEHLER - UP-Verteilertürrahmen,NIRO/V2A außen B381xH539xT85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM-1A/NI
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 381 mm
Höhe - 539 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203028026
Sonepar Artikelnummer
120055311
Hersteller Artikelnummer
UM-1A/NI
Hersteller Typ
UM-1A/NI
Hersteller Artikel Nr.:
UM-1A/NI
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
381 mm
Höhe:
539 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
74 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


