Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - UP-Verteilertürrahmen,NIRO/V2A außen B796xH1239xT85mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - UP-Verteilertürrahmen,NIRO/V2A außen B796xH1239xT85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UM-4C/NI

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 796 mm

  • Höhe - 1239 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203029085

Sonepar Artikelnummer

120055453

Hersteller Artikelnummer

UM-4C/NI

Hersteller Typ

UM-4C/NI

Hersteller Artikel Nr.:

UM-4C/NI

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

796 mm

Höhe:

1239 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP30

Tiefe:

74 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

UM, Türrahmen für Putzwannen, BxHxT: 796x1239x74mm, Edelstahl V2A, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Max. Schutzart IP 30.