MEHLER - UP-Zählerverteiler 3 Zählerplätze Burgenland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMZV3-B11/TN/R + Bew
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Breite - 790 mm
Höhe - 1230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120055680
Hersteller Artikelnummer
UMZV3-B11/TN/R + Bew
Hersteller Typ
UMZV3-B11/TN/R + BEW
Hersteller Artikel Nr.:
UMZV3-B11/TN/R + Bew
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
790 mm
Höhe:
1230 mm
Tiefe:
245 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90283011
UMZV-mit Putzwanne, Einsatz und Türrahmen mit Tür, allseits geschlossen, IP3O / IP20C. Teilung der Einbauschlitze (EBS) 150mm. Vorzählerfachblende aus Kunststoff, Nachzählerteilblenden aus Fe. Auf Wunsch Vorzählerfach auch grösser oder mit versperrbarer VZF-Türe lieferbar. Material: ELO-Stahlblech.


