MEHLER - UP Zählerverteiler+PW+UM OÖ, Salzburg für TN-Netz, außen B1006xH1864xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMZV12-7D OS/TN
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1864 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203171128
Sonepar Artikelnummer
120339826
Hersteller Artikelnummer
UMZV12-7D OS/TN
Hersteller Typ
UMZV12-7D OS/TN
Hersteller Artikel Nr.:
UMZV12-7D OS/TN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1864 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


