MEHLER - UP Zählerverteiler+PW+UM OÖ, Salzburg für TN-Netz, außen B381xH789xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMZV1-2A OS/TN
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 789 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203171203
Sonepar Artikelnummer
120339853
Hersteller Artikelnummer
UMZV1-2A OS/TN
Hersteller Typ
UMZV1-2A OS/TN
Hersteller Artikel Nr.:
UMZV1-2A OS/TN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
789 mm
Breite:
381 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


