MEHLER - UP Zählerverteiler+PW+UM Tirol für TN-Netz, außen B381xH2039xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMZV2-8A T/TN
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 2039 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203115009
Sonepar Artikelnummer
120339963
Hersteller Artikelnummer
UMZV2-8A T/TN
Hersteller Typ
UMZV2-8A T/TN
Hersteller Artikel Nr.:
UMZV2-8A T/TN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
2039 mm
Breite:
381 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


