MEHLER - UP Zählerverteiler+PW+UM Vorarlberg für TN-Netz, außen B796xH1089xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMZV3-3C V/TN
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1089 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203114767
Sonepar Artikelnummer
120339984
Hersteller Artikelnummer
UMZV3-3C V/TN
Hersteller Typ
UMZV3-3C V/TN
Hersteller Artikel Nr.:
UMZV3-3C V/TN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1089 mm
Breite:
796 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


