MEHLER - UP-Zählerverteiler Vorarlberg RAL9010 komplett Bestückt (VKW/MOBA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA Buch
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 53.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897966
Hersteller Artikelnummer
UMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA Buch
Hersteller Typ
UMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA BUCH
Hersteller Artikel Nr.:
UMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA Buch
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
53.000 kg
1x Basistarif mit extra abgesichertem Boilerabgang mit Tag-Nacht Steuerung, Ausführung für Netzgebiet Vorarlberg Netz und Montafonerbahn, Vorteile: 100% österreichische Top-Qualität von Mehler, Vorverdrahtet > leicht erweiterbar, Überspannungsschutz laut OVE E 8101, UP Zählerverteiler bestehend aus Unterputzwanne, Zählereinsatz und Türrahmen, Verteilerfarbe: RAL 9010, ab Lager sofort lieferbar