Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - V2A-Anreihschrank BxHxT 1000x1800x400mm o. Rückwand, o. Seitenwand, m. Türe 1fl.

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - V2A-Anreihschrank BxHxT 1000x1800x400mm o. Rückwand, o. Seitenwand, m. Türe 1fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NI/TSRM-D/40/18

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203190587

Sonepar Artikelnummer

120883613

Hersteller Artikelnummer

NI/TSRM-D/40/18

Hersteller Typ

NI/TSRM-D/40/18

Hersteller Artikel Nr.:

NI/TSRM-D/40/18

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

TSRM-V2A, Anreihverteiler, BxHxT: 1000x1800x400mm, Edelstahl V2A, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°. Vorbereitet zum Einbau von Montageplatten oder Montageeinsätzen EMV und EMZV. Max. Schutzart IP 55.