MEHLER - V2A-Rückwand für NI/TSRM-B/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NI/TRW-B/20
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203190235
Sonepar Artikelnummer
120883560
Hersteller Artikelnummer
NI/TRW-B/20
Hersteller Typ
NI/TRW-B/20
Hersteller Artikel Nr.:
NI/TRW-B/20
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
592 mm
Höhe:
1972 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


