MEHLER - V2A-Rückwand für NI/TSRM-C/18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NI/TRW-C/18
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203190242
Sonepar Artikelnummer
120883562
Hersteller Artikelnummer
NI/TRW-C/18
Hersteller Typ
NI/TRW-C/18
Hersteller Artikel Nr.:
NI/TRW-C/18
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
792 mm
Höhe:
1772 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


