Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - V2A Steuersäule +Innentüre+MO Außen.B500xH500xT350mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - V2A Steuersäule +Innentüre+MO Außen.B500xH500xT350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-NI-S-2

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203186993

Sonepar Artikelnummer

120881775

Hersteller Artikelnummer

FL-NI-S-2

Hersteller Typ

FL-NI-S-2

Hersteller Artikel Nr.:

FL-NI-S-2

Breite:

500 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

FL-NI-S, Steuersäule, BxHxT: 500x500x350mm, Edelstahl V2A, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 55.