MEHLER - V4A/AP-Installationsverteiler, IP55 außen B345xH500xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IM-1A/V4A/250
Breite - 345 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203214177
Sonepar Artikelnummer
120881932
Hersteller Artikelnummer
IM-1A/V4A/250
Hersteller Typ
IM-1A/V4A/250
Hersteller Artikel Nr.:
IM-1A/V4A/250
Breite:
345 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


