MEHLER - V4A-Rückwand für V4/TSRM-A/18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V4/TRW-A/18
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203218144
Sonepar Artikelnummer
120886032
Hersteller Artikelnummer
V4/TRW-A/18
Hersteller Typ
V4/TRW-A/18
Hersteller Artikel Nr.:
V4/TRW-A/18
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
392 mm
Höhe:
1772 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


