Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - V4A-Rückwand für V4/TSRM-F/22

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - V4A-Rückwand für V4/TSRM-F/22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V4/TRW-F/22

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203218311

Sonepar Artikelnummer

120886049

Hersteller Artikelnummer

V4/TRW-F/22

Hersteller Typ

V4/TRW-F/22

Hersteller Artikel Nr.:

V4/TRW-F/22

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1490 mm

Höhe:

2172 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Rückwand aus Edelstahl V4A für TSRM Schränke