Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - V4A-Seitenwand für V4/TSRM/20 Tiefe 300mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - V4A-Seitenwand für V4/TSRM/20 Tiefe 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V4/TSW-30/20

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203219066

Sonepar Artikelnummer

120886124

Hersteller Artikelnummer

V4/TSW-30/20

Hersteller Typ

V4/TSW-30/20

Hersteller Artikel Nr.:

V4/TSW-30/20

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

194 mm

Höhe:

1972 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Seitenwand aus Edelstahl V4A für TSRM Schränke