MEHLER - Verbindungsleitung für Schaltschrankl. 1m,vorkonfektioniert m. Stecker-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L-Verbindung
Anschluss 1 - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 1 m
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203122175
Sonepar Artikelnummer
120883278
Hersteller Artikelnummer
L-Verbindung
Hersteller Typ
L-VERBINDUNG
Hersteller Artikel Nr.:
L-Verbindung
Anschluss 1:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1 m
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Verbindungskabel für Schaltschrankbeleuchtung


