Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Vierkant m. Stangenverschluß Schließ-Sperrvorrichtung

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Vierkant m. Stangenverschluß Schließ-Sperrvorrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4K-M

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203032184

Sonepar Artikelnummer

120053110

Hersteller Artikelnummer

4K-M

Hersteller Typ

4K-M

Hersteller Artikel Nr.:

4K-M

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Vierkant

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

83016000

Vorreiber Veschluss