Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Vierkantschlüssel, 7mm Schlüssel f. Vierkant-Schloß

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Vierkantschlüssel, 7mm Schlüssel f. Vierkant-Schloß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4K-SCHLUESSEL

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203184975

Sonepar Artikelnummer

120880074

Hersteller Artikelnummer

4K-SCHLUESSEL

Hersteller Typ

4K-SCHLUESSEL

Hersteller Artikel Nr.:

4K-SCHLUESSEL

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Ersatzschlüssel für Vierkantschloss 7mm