Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Vierkantschlüssel, 8mm Schlüssel f. Vierkant-Schloß

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Vierkantschlüssel, 8mm Schlüssel f. Vierkant-Schloß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4K-SCHLUESSEL-8

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203219332

Sonepar Artikelnummer

120886726

Hersteller Artikelnummer

4K-SCHLUESSEL-8

Hersteller Typ

4K-SCHLUESSEL-8

Hersteller Artikel Nr.:

4K-SCHLUESSEL-8

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Ersatzschlüssel für Vierkantschloss 8mm