Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Vorzählerfach-Stecktüre H=300 f. EMZV Breite C, Energie Burgenland

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Vorzählerfach-Stecktüre H=300 f. EMZV Breite C, Energie Burgenland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZT-C30/B

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Höhe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203184609

Sonepar Artikelnummer

120886167

Hersteller Artikelnummer

VZT-C30/B

Hersteller Typ

VZT-C30/B

Hersteller Artikel Nr.:

VZT-C30/B

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Höhe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Türe für Vohrzählerbereich