Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Vorzählerfachtür f.Einsatz EMZV

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Vorzählerfachtür f.Einsatz EMZV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZT-A60

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Höhe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203239606

Sonepar Artikelnummer

121268905

Hersteller Artikelnummer

VZT-A60

Hersteller Typ

VZT-A60

Hersteller Artikel Nr.:

VZT-A60

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Höhe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Türe für Vohrzählerbereich