Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Vorzählerfachtür f.Einsatz EMZV f. EVU-Zylinder vorber.B705xH300

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Vorzählerfachtür f.Einsatz EMZV f. EVU-Zylinder vorber.B705xH300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZT-C30

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Höhe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203031293

Sonepar Artikelnummer

120055726

Hersteller Artikelnummer

VZT-C30

Hersteller Typ

VZT-C30

Hersteller Artikel Nr.:

VZT-C30

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Höhe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Türe für Vohrzählerbereich