MEHLER - Vorzählersicherungskasten Wien Nische B535xH520xT135mm 4 Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-VZKI/4
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 548 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203189932
Sonepar Artikelnummer
120346774
Hersteller Artikelnummer
ME-VZKI/4
Hersteller Typ
ME-VZKI/4
Hersteller Artikel Nr.:
ME-VZKI/4
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
548 mm
Breite:
563 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


