MEHLER - Vorzählersicherungskasten Wien Nische B665xH520xT135mm 8 Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-VZKII/8
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 548 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203190068
Sonepar Artikelnummer
120346783
Hersteller Artikelnummer
ME-VZKII/8
Hersteller Typ
ME-VZKII/8
Hersteller Artikel Nr.:
ME-VZKII/8
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
548 mm
Breite:
693 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


