Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandbefestigungslaschen f. BV-Schränke mit Breite 575-1185mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandbefestigungslaschen f. BV-Schränke mit Breite 575-1185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WBL-BV

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203206752

Sonepar Artikelnummer

120886177

Hersteller Artikelnummer

WBL-BV

Hersteller Typ

WBL-BV

Hersteller Artikel Nr.:

WBL-BV

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Wandbefestigungslaschen