Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessfeld 1000A, Salzburg Netz 995x2050x500mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessfeld 1000A, Salzburg Netz 995x2050x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMF-1000A/S

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203172620

Sonepar Artikelnummer

120418829

Hersteller Artikelnummer

WMF-1000A/S

Hersteller Typ

WMF-1000A/S

Hersteller Artikel Nr.:

WMF-1000A/S

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

1000 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

995 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

500 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMF-S, Messwandlerschrank Salzburg 1000A, BxHxT: 995x2050x500mm, Stahlblech, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 30.