MEHLER - Wandlermessfeld 1000A, Salzburg Netz TSRM-Ausf. 1000x2000x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMF-1000A/S-T
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203234328
Sonepar Artikelnummer
120888106
Hersteller Artikelnummer
WMF-1000A/S-T
Hersteller Typ
WMF-1000A/S-T
Hersteller Artikel Nr.:
WMF-1000A/S-T
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom:
1000 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


