Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessfeld 1000A, TI Netz TSRM-Ausf. 1000x2000x600mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessfeld 1000A, TI Netz TSRM-Ausf. 1000x2000x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMF100T/1000A-T

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203233963

Sonepar Artikelnummer

120888070

Hersteller Artikelnummer

WMF100T/1000A-T

Hersteller Typ

WMF100T/1000A-T

Hersteller Artikel Nr.:

WMF100T/1000A-T

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

1000 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMF-T, Messwandlerschrank Tirol 1000A in TSRM-Ausführung, BxHxT: 1000x2000x600mm, Stahlblech, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 133°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 54.