Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessfeld 200A, Salzburg Netz 775x2015x250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessfeld 200A, Salzburg Netz 775x2015x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMF-200A/S/AM

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203172637

Sonepar Artikelnummer

120886574

Hersteller Artikelnummer

WMF-200A/S/AM

Hersteller Typ

WMF-200A/S/AM

Hersteller Artikel Nr.:

WMF-200A/S/AM

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

200 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

775 mm

Höhe:

2015 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

70.000 kg

WMF-S, Kompakt-Messwandlerschrank Salzburg 200A als Standgehäuse, BxHxT: 775x2050x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 30.