Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessfeld 200A, Salzburg Netz 785x2050x400mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessfeld 200A, Salzburg Netz 785x2050x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMF-200A/S

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203172668

Sonepar Artikelnummer

120418830

Hersteller Artikelnummer

WMF-200A/S

Hersteller Typ

WMF-200A/S

Hersteller Artikel Nr.:

WMF-200A/S

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

200 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

785 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMF-S, Kompakt-Messwandlerschrank Salzburg 200A als Standgehäuse, BxHxT: 785x2050x400mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 30.