MEHLER - Wandlermessfeld 250A, Salzburg Netz 785x2050x400mm, 2 Abgänge Gr. II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMF-250A/S/2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203234359
Sonepar Artikelnummer
120888109
Hersteller Artikelnummer
WMF-250A/S/2
Hersteller Typ
WMF-250A/S/2
Hersteller Artikel Nr.:
WMF-250A/S/2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
250 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
785 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


