MEHLER - Wandlermessfeld 250A, Vorarlberg Netz TSRM-Ausf. 800x2000x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMF80V/250A-T
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203234182
Sonepar Artikelnummer
120888092
Hersteller Artikelnummer
WMF80V/250A-T
Hersteller Typ
WMF80V/250A-T
Hersteller Artikel Nr.:
WMF80V/250A-T
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom:
250 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


