Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessfeld 400A, Kärnten Netz TSRM-Ausf. 800x2000x400mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessfeld 400A, Kärnten Netz TSRM-Ausf. 800x2000x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMF80K/400A-T

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203234083

Sonepar Artikelnummer

120888082

Hersteller Artikelnummer

WMF80K/400A-T

Hersteller Typ

WMF80K/400A-T

Hersteller Artikel Nr.:

WMF80K/400A-T

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

400 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 4-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMF-K, Messwandlerschrank Kärnten 400A in TSRM-Ausführung, BxHxT: 800x2000x400mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 54.