Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessfeld NÖ Netz 150A,IP54

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessfeld NÖ Netz 150A,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WME150A/EVN

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203239651

Sonepar Artikelnummer

121268914

Hersteller Artikelnummer

WME150A/EVN

Hersteller Typ

WME150A/EVN

Hersteller Artikel Nr.:

WME150A/EVN

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

150 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 4-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

750 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

312 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WME, Messwandlerschrank Niederösterreich 150A, max. 100kVA, 1fach Anschluss, BxHxT: 750x1250x312mm, Polyester, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 105°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 54.