Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessfeld NÖ Netz 600A,IP44

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessfeld NÖ Netz 600A,IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WME600A/EVN

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203244204

Sonepar Artikelnummer

121268919

Hersteller Artikelnummer

WME600A/EVN

Hersteller Typ

WME600A/EVN

Hersteller Artikel Nr.:

WME600A/EVN

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungsstrom:

600 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 4-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1115 mm

Höhe:

2100 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WME, Messwandlerschrank Niederösterreich 600A, max. 390kVA, 2fach Anschluss, BxHxT: 1115x2100x322mm, Polyester, Ober- und Unterschrank mit Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 95°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 44.