MEHLER - Wandlermessverteiler B1490xH1450xT400mm Zul. LS 250A, vorber. f. Steckdosenabg.K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AV250AMS10/K
Ausführung - Anschlussverteilerschrank
Bemessungsstrom - 250 A
Anzahl der Zählerfelder - 2
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203206479
Sonepar Artikelnummer
120880612
Hersteller Artikelnummer
AV250AMS10/K
Hersteller Typ
AV250AMS10/K
Hersteller Artikel Nr.:
AV250AMS10/K
Ausführung:
Anschlussverteilerschrank
Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der Zählerfelder:
2
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hauptschalter:
Leistungsschalter
Breite:
1490 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


