Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Wandlermessverteiler B1490xH1450xT400mm Zul. LS 400A, Abg. 1x LS+FI 4/400A, K

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Wandlermessverteiler B1490xH1450xT400mm Zul. LS 400A, Abg. 1x LS+FI 4/400A, K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A400AMS20/1/K

  • Ausführung - Anschlussschrank

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203205878

Sonepar Artikelnummer

120880124

Hersteller Artikelnummer

A400AMS20/1/K

Hersteller Typ

A400AMS20/1/K

Hersteller Artikel Nr.:

A400AMS20/1/K

Ausführung:

Anschlussschrank

Bemessungsstrom:

400 A

Anzahl der Zählerfelder:

2

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Hauptschalter:

Leistungsschalter

Breite:

1490 mm

Höhe:

1450 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Baustellen Messwandlerschrank, 400A