MEHLER - Wandlermessverteiler B1490xH1450xT400mm Zul. LS 400A, vorber. f. Steckdosenabg.K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AV400AMS20/K
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 400 A
Anzahl der Zählerfelder - 2
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203206561
Sonepar Artikelnummer
120880621
Hersteller Artikelnummer
AV400AMS20/K
Hersteller Typ
AV400AMS20/K
Hersteller Artikel Nr.:
AV400AMS20/K
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
400 A
Anzahl der Zählerfelder:
2
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hauptschalter:
Leistungsschalter
Breite:
1490 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


