MEHLER - Wandlermessverteiler B1490xH1450xT400mm Zul. LS 400A, vorber. f. Trennerabg. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A400AMS20/TR/S
Ausführung - Anschlussschrank
Bemessungsstrom - 400 A
Anzahl der Zählerfelder - 4
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203206066
Sonepar Artikelnummer
120880143
Hersteller Artikelnummer
A400AMS20/TR/S
Hersteller Typ
A400AMS20/TR/S
Hersteller Artikel Nr.:
A400AMS20/TR/S
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsstrom:
400 A
Anzahl der Zählerfelder:
4
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hauptschalter:
Leistungsschalter
Breite:
1490 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


