MEHLER - Wandlermessverteiler B1490xH1450xT400mm Zul. NH-II, vorber. f. Trennerabg. W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A250AMS10/TR/W
Ausführung - Anschlussschrank
Bemessungsstrom - 250 A
Anzahl der Zählerfelder - 4
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203205830
Sonepar Artikelnummer
120880103
Hersteller Artikelnummer
A250AMS10/TR/W
Hersteller Typ
A250AMS10/TR/W
Hersteller Artikel Nr.:
A250AMS10/TR/W
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der Zählerfelder:
4
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hauptschalter:
NH2
Breite:
1490 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


