MEHLER - Wandlermessverteiler B1490xH1450xT400mm Zul. NH-III, vorber. f. Trennerabg. N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A630AMS30/TR/N
Ausführung - Anschlussschrank
Bemessungsstrom - 630 A
Anzahl der Zählerfelder - 2
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203206318
Sonepar Artikelnummer
120880176
Hersteller Artikelnummer
A630AMS30/TR/N
Hersteller Typ
A630AMS30/TR/N
Hersteller Artikel Nr.:
A630AMS30/TR/N
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsstrom:
630 A
Anzahl der Zählerfelder:
2
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hauptschalter:
NH3
Breite:
1490 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


