MEHLER - Wandlermessverteiler Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL-WMF-250A/W-2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203238326
Sonepar Artikelnummer
121267899
Hersteller Artikelnummer
FL-WMF-250A/W-2
Hersteller Typ
FL-WMF-250A/W-2
Hersteller Artikel Nr.:
FL-WMF-250A/W-2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
250 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
785 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
95.000 kg


