MEHLER - Wandlermessverteiler Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL-WMF-HK-750A/W-4
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203252964
Sonepar Artikelnummer
121267907
Hersteller Artikelnummer
FL-WMF-HK-750A/W-4
Hersteller Typ
FL-WMF-HK-750A/W-4
Hersteller Artikel Nr.:
FL-WMF-HK-750A/W-4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
750 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1709 mm
Höhe:
1364 mm
Tiefe:
324 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


