Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Winkelträger für TSRM-B Höhe 1200mm und TSRM-C Höhe 1200mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Winkelträger für TSRM-B Höhe 1200mm und TSRM-C Höhe 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WT-BC/12

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

  • Höhe - 1100 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203172781

Sonepar Artikelnummer

120886640

Hersteller Artikelnummer

WT-BC/12

Hersteller Typ

WT-BC/12

Hersteller Artikel Nr.:

WT-BC/12

Ausführung:

Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Höhe:

1100 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Montageschiene für TSRM-Schränke